曜日別特売

モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応

モニターアーム ガス式 2画面 クランプ対応 15-32インチ対応 - JAPANNEXT
(1件のレビュー)

デュアルモニターアームガス式。

タイプデスク取り付けタイプ取付方式クランプ式耐荷重(kg)最大8液晶モニター2台適合モニターサイズ15~32インチアームの可動方向水平垂直対応VESA規格75×75~100×100内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71165369JN-GM324DV
オープン
9,398
10,338(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71165369
2021-11-22
用途: 日々のデスクワーク
製造業

可動範囲も広く希望通りの画面ポジションに出来て良い、ガスシリンダーも思った以上に使い易く良かったです。
使用は可能ですが、本体に止めるコード止めが変形していた点が残念でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする