コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
対象物の背面から照射するLEDバックライト。
顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。
回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
コンバーションレンズで視野・作動距離を変更できます。
セット内容(7点)L-835/L-717/L-845/L-514/L-546-10/L-57-0.5/L-462倍率9.9~165×(カメラ)※24型ワイドモニター使用時、5/10/20×(顕微鏡)作動距離(mm)135~80(カメラ)、163/84(顕微鏡)ベース寸法(mm)200(W)×255(D)動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit)視野17×13~4.2×3.2mm(カメラ)、40/20/10mmΦ(顕微鏡)コネクタ出力:USB 2.0撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ画素数【有効】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)、動画 1280×960(120万画素)フレームレート最大30fps 但し500万画素使用時のみ10fps内容量1セット