実体顕微鏡

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード71166035 品番L-KIT546
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥178,000

コストパフォーマンスに優れた500万画素の高画質USBカメラ。
ソフトで静止画・動画の撮影、静止画の編集、寸法計測が簡単に行えます。
対象物の背面から照射するLEDバックライト。
顕微鏡の接眼レンズにカメラを取り付けて撮影できます。
回転式対物レンズ(×1/×2)の実体顕微鏡。
コンバーションレンズで視野・作動距離を変更できます。

セット内容(7点)L-835/L-717/L-845/L-514/L-546-10/L-57-0.5/L-462 倍率9.9〜165×(カメラ)※24型ワイドモニター使用時、5/10/20×(顕微鏡) 作動距離(mm)135〜80(カメラ)、163/84(顕微鏡) ベース寸法(mm)200(W)×255(D) 動作環境Windows 8以降(32bit及び64bit) 視野17×13〜4.2×3.2mm(カメラ)、40/20/10mmΦ(顕微鏡) コネクタ出力:USB 2.0 撮像素子1/2.5" CMOSイメージセンサ 画素数【有効】2592×1944(500万画素)、【保存】静止画 2592×1944(500万画素)、動画 1280×960(120万画素) フレームレート最大30fps 但し500万画素使用時のみ10fps
注意
※スペックは計算値です。
※日本マイクロソフト社のサポートが終了したOSでご利用中に問題が発生した場合の保障・サポート対応は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロスコープの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/163/
2023-02-09

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする