ビクトリノックス
ランヤード
(1件のレビュー)
材質
ナイロンコード、ゴム製グリップ
長さ(mm)
64(最長)
高さ(mm)
13(最長)
質量(g)
1.1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71166428
4.1824-X2
オープン
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください