本体幅100mm・厚み10mm以下のスマートフォンに対応した自由自在に変形するフレキシブルクリップです。
耐久性と柔軟性を兼ね備えたフレキシブルアームの長さは約55cmでシーンに合わせて角度や向きを自由に調整が可能です。
X型のスマホクリップはしっかりと挟みこんでスマートフォンを固定します。
また最大幅4cmまで開く安定感のある土台クリップは薄い場所にも簡単に設置ができます。
土台クリップには家具をキズ付けないキズ防止クッション付き。
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 ブラック MOT-MGSTD01-BKMOTTERU税込¥3,078¥2,798
マグネットスタンド MagSafe対応 360度回転 ピタッとくっつく アルミ製 メタルリングステッカー付属 1年保証 シルバー MOT-MGSTD01-SVMOTTERU税込¥3,078¥2,798


下のクリップがサイズに合わず、取り外しできるとさらに良かったです。
フレキシブルアームは動かない(固定できている)ので良かったです。