曜日別特売

漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ

漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZCWシリーズ - 三菱電機
定格電圧(V)AC100-440接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 25/13・AC415V 36/18・AC400V 36/18・AC230V 50/25・AC200V 50/25・AC100V 50/25定格感度電流(mA)100・200・500切換極数・素子数3Pフレーム(AF)400内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21447895NF400-ZCW 3P 250A 100-440V 1.2.500MA250
220,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447904NF400-ZCW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA300
220,400
129,800
142,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
21447913NF400-ZCW 3P 350A 100-440V 1.2.500MA350
220,400
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447922NF400-ZCW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA400
253,500
129,800
142,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする