三菱電機
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ
フレーム(AF)
600
極数・素子数
3P
定格電圧(V)
AC100-440
接続方式
表面形
定格電流(A)
600
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 50/50・AC400V 50/50・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
フレーム(AF)
極数・素子数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447965
NF630-ZSW 3P 600A 100-440V 1.2.500MA
600
600
3P
¥
561,000
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください