三菱電機
警報スイッチ
質量(kg)
0.05
接点構成
1c
接続
端子ねじM3.5
外形寸法a(mm)
9
外形寸法b(mm)
92
外形寸法c(mm)
44
外形寸法ca(mm)
70
端子位置
負荷側
接点容量(A)
AC277V 3/AC240V 6/DC130V 1/DC48V 2/DC24V 6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25754305
AL-05SMU
¥
8,540
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください