交流操作形主回路B接点形電磁接触器

交流操作形主回路B接点形電磁接触器 - 三菱電機
仕様交流操作種類電磁接触器補助接点3b内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
開放熱電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21441525B-N65 AC100V 3B1241001271.780
32,520
10,980
12,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
21441507B-N20 AC100V 3B8163810.425
12,650
取扱い終了
代替品有
21441516B-N20 AC200V 3B8163810.425
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
21441534B-N65 AC200V 3B1241001271.780
32,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21441507B-N20 AC100V 3B26275936B-T21 AC100V 3BB-N20 AC100V 3B 主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ 三菱電機 26275936主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ三菱電機1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
21441516B-N20 AC200V 3B26275945B-T21 AC200V 3BB-N20 AC200V 3B 主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ 三菱電機 26275945主回路B接点形電磁接触器 B-Tシリーズ三菱電機1台
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする