三菱電機
分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NRシリーズ
寸法(mm)
25×95×60
規格
電気用品安全法:適合
定格電圧(V)
AC100
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5
過電流引きはずし方式
熱動-電磁
極数・素子数
2P1E
フレーム(AF)
50
動作時間(s)
0.1
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
付属装置
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447502
BV-CP1NR 15A 100V 15MA
0.15
15
-
15
¥
15,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447518
BV-CP1NR 20A 100V 15MA
0.15
20
-
15
¥
15,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447527
BV-CP1NR 30A 100V 15MA
0.15
30
-
15
¥
15,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447563
BV-CP1NR 15A 100V 30MA
0.15
15
-
30
¥
15,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447572
BV-CP1NR 20A 100V 30MA
0.15
20
-
30
¥
15,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447588
BV-CP1NR 30A 100V 30MA
0.15
30
-
30
¥
15,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
21447624
BV-CP1NR 20A 100V 30MA AL
-
20
警報スイッチ
30
¥
20,650
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください