分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ

分電盤用遮断器 電源側プラグイン形漏電遮断器 BV-CP1NTシリーズ - 三菱電機
寸法(mm)25×95×60規格電気用品安全法:適合定格電圧(V)AC100定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-2 Ann.2(Icu):AC100V 5過電流引きはずし方式熱動-電磁極数・素子数2P1Eフレーム(AF)50動作時間(s)0.1内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定格電流(A)
付属装置
定格感度電流(mA)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21447536BV-CP1NT 15A 100V 15MA0.1515-15
15,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447545BV-CP1NT 20A 100V 15MA0.1520-15
15,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447554BV-CP1NT 30A 100V 15MA0.1530-15
15,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447597BV-CP1NT 15A 100V 30MA0.1515-30
15,900
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447606BV-CP1NT 20A 100V 30MA0.1520-30
15,900
7,998
8,798(税込)
当日出荷
21447633BV-CP1NT 20A 100V 30MA AL-20警報スイッチ30
20,650
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447615BV-CP1NT 30A 100V 30MA0.1530-30
15,900
7,998
8,798(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする