曜日別特売

オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント

オリエント制御 PLGフィードバック制御 ベクトル制御 位置制御 PLGパルス分周出力 機械端オリエント - 三菱電機
位置制御
ベクトル制御
パルス入力の種類:正転パルス列+逆転パルス列・パルス列+符号・A相パルス列+B相パルス列、繰返し位置決め精度:±1.5°(モータ軸端)、電源:インタフェースドライバ用24V電源出力を装備、最大入力パルス周波数:差動ラインレシーバ:500kpps・オープンコレクタ:200kpps、電子ギヤ設定:1/50~20
仕様速度変動率:±0.1%(3600r/minに対し)[PLGフィードバック制御]、±0.01%(3000r/minに対し)[ベクトル制御]適合FR-A700精度繰返し位置決め精度:±1.5°[オリエント制御]、絶対トルク精度:±10%・繰返しトルク精度:±5%[ベクトル制御]、繰返し位置決め精度:±1.5°[機械端オリエント制御]許容回転数(min-1[r.p.m])PLG取付け軸回転速度(2048pulse PLGにて6000)モータとPLG取付け軸との連結は速比1:1にて接続[オリエント制御]、PLG取付け軸回転速度(6000)[機械端オリエント制御]応答速度300rad/s(アナログ指令入力に対し)ただし、内部応答600rad/s(モデル適応速度制御あり)[ベクトル制御]速度制御範囲1:1500(力行・回生共)[ベクトル制御]トルク制御範囲(N・m)1:50[ベクトル制御]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19048742FR-A7AL
75,900
38,980
42,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする