SSCNETⅢ通信

SSCNETⅢ通信 三菱電機

接続
SSCNETⅢケーブル
MR-J3BUS□M(0.15m、0.3m、0.5m、1m、3m):盤内用標準コー、MR-J3BUS□M-A(5m、10m、20m):盤外用標準ケーブル、MR-J3BUS□M-B(30m、40m、50m):長距離ケーブル
適合FR-A700 接続台数最大8軸(Q172DCPU)、最大32軸(Q173DCPU) 制御演算周期(ms)0.44/1~3軸、0.88/4~8軸(Q172DCPU)、0.44/1~3軸、0.88/4~10軸、1.77/11~20軸、3.55/21~32軸(Q173DCPU)[SV13モーション制御デフォルト時] 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19048733 FR-A7NS
95,000
47,980
52,778 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする