冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ

冷却フィン外出しアタッチメント FR-A8CNシリーズ - 三菱電機
仕様冷却フィン外出しアタッチメント内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19049616FR-A8CN01-9748.424.3389.5150
20,2009,998
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
19049634FR-A8CN03-89106.421.3448.5245
38,00018,980
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
19049643FR-A8CN04-96.7102.440.6554280
40,40019,980
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
19049652FR-A8CN05-130.864.2105654357
43,20022,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
19049668FR-A8CN06-9615455650478.2
44,40021,980
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
19049677FR-A8CN07-130120105805510.2
48,20024,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
19049686FR-A8CN08-176.5183.540845510.2
48,20024,980
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
19049695FR-A8CN09-152.3147.765725510.2
45,60022,980
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
51047100FR-A8CN07【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)130120105805510.2
43,80021,980
9,998
アウトレット
10,998(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
19049625FR-A8CN02-8689.421.3408.5245
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする