曜日別特売

ノーヒューズ遮断器 NF-HEWシリーズ (高性能品)

ノーヒューズ遮断器 NF-HEWシリーズ (高性能品) - 三菱電機
定格電圧(V)-定格絶縁電圧(V)690定格電流(A)800接続方式表面形定格遮断容量(kA)JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2・EN 60947-2(Icu/Ics):AC690V 15/15・AC500V 50/50・AC440V 65/65・AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100・AC200V 100/100、GB/T 14048.2(Icu/Ics):AC415V 70/70・AC400V 70/70・AC380V 70/70・AC230V 100/100、NK(Icu):AC500V 65・AC250V 100極数・素子数3Pフレーム(AF)800内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21444438NF800-HEW 3P 800A
1,008,000
499,800
549,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする