三菱電機
安全ブレーカ形漏電遮断器 NV-L20AMEシリーズ
仕様
地絡保護専用品(OCなし)
寸法(mm)
32×70×36
質量(kg)
0.08
規格
-
定格電圧(V)
AC100-200
端子種別
圧着端子用
定格電流(A)
30
接続方式
表面形
相線式
1Φ2W
定格遮断容量(kA)
JIS C8201-2-2 Ann.2(Icu):AC200V 1.5・AC100/200V 1.5・AC100V 1.5
動作時間s以内
0.1
極数・素子数
2P0E
フレーム(AF)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格感度電流(mA)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25755714
NV-L20AME 30A 100-200V 15MA
15
¥
7,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
25755723
NV-L20AME 30A 100-200V 30MA
30
¥
7,580
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください