三菱電機
互換形一次導体つきZCT ZTAシリーズ
仕様
互換形一次導体つきZCT●定格負担:AC6000V
極数
3
定格電流(A)
100(尖頭値)[短時間]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
許容電流
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21449058
ZTA 600A
6.5
600A
¥
665,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21449067
ZTA 1200A
11
1200A
¥
1,170,000
¥
579,800
¥
637,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21449076
ZTA 2000A
27
2000A
¥
1,463,000
¥
739,800
¥
813,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください