三菱電機
漏電アラーム遮断器 高調波・サージ対応形 NF-ZSWシリーズ
定格電圧(V)
AC100-440
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
JIS C 8201-2-1 Ann.1・JIS C 8201-2-1 Ann.2・IEC 60947-2(Icu/Ics):AC440V 42/42・AC415V 45/45・AC400V 45/45・AC230V 85/85・AC200V 85/85・AC100V 85/85
定格感度電流(mA)
100・200・500切換
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
400
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電流(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21447938
NF400-ZSW 3P 300A 100-440V 1.2.500MA
300
¥
381,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21447947
NF400-ZSW 3P 400A 100-440V 1.2.500MA
400
¥
381,500
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください