曜日別特売

クリヤーブック グラッセル

クリヤーブック グラッセル - コクヨクリヤーブック グラッセル - コクヨクリヤーブック グラッセル - コクヨクリヤーブック グラッセル - コクヨクリヤーブック グラッセル - コクヨクリヤーブック グラッセル - コクヨクリヤーブック グラッセル - コクヨ

ポスターや新聞などをきれいに収容できるA2サイズポケット
キズが目立ちにくい、さらさらシボ加工表紙(表面)
表紙がきれいに折り返し可能で、閲覧時に省スペース

サイズA2-Sポケット数20材質表紙・ポケット/R-PP中紙なし背幅(mm)15外寸法・幅(mm)443外寸法・高さ(mm)616表紙仕様半透明内容量1冊
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71168099ラ-GL212B20ブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
71168108ラ-GL212W20オフホワイト
オープン
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする