スマートフォン充電機能
デジタルチューニング選局機能
LEDライト搭載
モニターOFF機能(ラジオ・TV音声モードのみ)
材質ABS色ホワイト定格充電時:DC5V/最大1A、出力時:DC5V/最大750mA本体質量(g)約305寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×40×97連続使用時間(時間)【アルカリ乾電池※音量中程度の場合】TV:スピーカー/約5.5、イヤホン/約6、TV音声:スピーカー/約10、イヤホン/約11、AM・FM:スピーカー約30、イヤホン/約33、【内蔵バッテリー(USB充電)※音量中程度/満充電時】TV:スピーカー/約4、イヤホン/約5、TV音声:スピーカー/約7、イヤホン/約8、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約11光源白色LED×3灯※交換不可連続使用時間(分)【手回し充電※音量中程度/1間100回転の速さで10間回した場合】TV:スピーカー/約3、イヤホン/約3、TV音声:スピーカー/約4、イヤホン/約4、AM・FM:スピーカー約10、イヤホン/約10液晶サイズ3.2インチ TFTカラー液晶 4:3対比画面使用電池内蔵バッテリー(リチウムイオン電池DC3.7V/2000mA)※交換不可、USB DC充電(USB type-C)、単3形乾電池×4本※別売充電時間(時間)約4※付属のACアダプタを使用した場合/満充電バッテリー容量(mAh)2000画素数320×240アズワン品番65-0529-95受信方式ワンセグTV/AM/FM(ワイドFM対応)RoHS指令(10物質対応)対応表示切替16:9⇔4:3に切替対応充放電回数(回)約400内容量1個