曜日別特売

雷ガード付節電タップ

雷ガード付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付節電タップ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
(1件のレビュー)

『雷ガード』『個別スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。

絶縁種別絶縁カバー付シャッター付きプラグ形状L型コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチ定格容量(W)1500材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応雷ガードあり内容量1個
全23種類を絞り込む
コンセント個数
電源コード(m)
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
機能
質量(g)
コンセント個数
電源コード(m)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71169955H8KS443WH雷ガード38543ホワイト46×26×200
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
71170165H8KS3303BK雷ガード付16530.3ブラック46×26×164
オープン
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
71169964H8KS6603BK雷ガード25060.3ブラック46×26×269
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71170174H8KS3303WH雷ガード付16530.3ホワイト46×26×164
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
71170244H8KS4403BK雷ガード19540.3ブラック46×26×200
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
71169973H8KS6603WH雷ガード25060.3ホワイト46×26×269
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71170183H8KS331BK雷ガード付21531ブラック46×26×164
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71169989H8KS661BK雷ガード30061ブラック46×26×269
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71170253H8KS4403WH雷ガード19540.3ホワイト46×26×200
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71170199H8KS331WH雷ガード付21531ホワイト46×26×164
オープン
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
71170269H8KS441BK雷ガード24541ブラック46×26×200
オープン
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
71169998H8KS661WH雷ガード30061ホワイト46×26×269
オープン
1,898
2,088(税込)
5日以内出荷
71170208H8KS332BK雷ガード付28532ブラック46×26×164
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
71170278H8KS441WH雷ガード24541ホワイト46×26×200
オープン
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
71170007H8KS662BK雷ガード37062ブラック46×26×269
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71170287H8KS442BK雷ガード31542ブラック46×26×200
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
71170016H8KS662WH雷ガード37062ホワイト46×26×269
オープン
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
71170226H8KS333BK雷ガード付35533ブラック46×26×164
オープン
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
71170296H8KS442WH雷ガード31542ホワイト46×26×200
オープン
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
71170025H8KS663BK雷ガード44063ブラック46×26×269
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
71170235H8KS333WH雷ガード付35533ホワイト46×26×164
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
71170305H8KS443BK雷ガード38543ブラック46×26×200
オープン
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
71170034H8KS663WH雷ガード44063ホワイト46×26×269
オープン
2,098
2,308(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 71170235
2024-06-24
用途: 作業場での作業時

雷ガード付、節電タップもあり、価格もお手頃なので扱いやすい商品です。幾つか購入させていただきました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする