YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
角型引掛差込アダプタ
コンセントから引っ掛けシーリングに変換。
材質
ユリア
色
クリーム
本体質量(g)
約22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
53×26×33
定格容量(W)
合計600まで
アズワン品番
65-0529-62
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170339
SF38211
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
挿し込みプラグの種類と使用上の注意