YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
マグネット付8個口抜け止めタップ2m
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
約290
コンセント個数
2
コンセント形状
2P
出力電流(A)
2.1
電源コード(m)
2
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
42×21×110
シャッター
ほこりシャッター付き
アズワン品番
65-0525-68
マグネット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
USBポート
2
耐トラッキング
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71170366
H4JN802WH
オープン
¥
3,998
¥4,398
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください