曜日別特売

ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド

ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ウッドヌードペンダントライトオクタゴンダークウッド - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

お部屋のシーリングに引っ掛けるだけで簡単に設置できるソケットライト。
ナチュラルなインテリアにこだわる方のご自宅はもちろん、 インテリアにこだわるカフェなど店舗にもおススメです。
天然の木を使用しているため、ひとつずつ表情が違います。

材質木、他幅(mm)55ダークウッド高さ(mm)65奥行(mm)55消費電力(W)60まで本体質量(g)260器具・セット器具のみアズワン品番65-0532-21RoHS指令(10物質対応)対応灯数1調光の可否調色の可否内容量1個
注意
※電球は付属しておりません。
※口金E26/60Wまでの一般電球・LED電球を別途ご購入ください。
※スイッチはついておりません。壁スイッチをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71170908Y07ICLX60X02DW
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする