曜日別特売

リビアーノ450タイプ

リビアーノ450タイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)リビアーノ450タイプ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

ライティングダクトレールに取り付けて点灯可能。
明るく広くお部屋を照らせます。

長さ(mm)450電圧(V)AC100消費電力(W)約17.5本体質量(g)約750RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71171188TFL8450W30ホワイト3000約1700
オープン
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
71171163TFL8450W50ホワイト5000約1850
オープン
取扱い終了
71171179TFL8450B50ブラック5000約1850
オープン
取扱い終了
71171197TFL8450B30ブラック3000約1700
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする