YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ペンダント小
シンプルな見た目のペンダントライトです。
材質
鉄
長さ(mm)
コード:約800
幅(mm)
210
高さ(mm)
150
奥行(mm)
210
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約500
コード長さ(mm)
800
器具・セット
器具のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
適合ランプ
LEDランプ・電球型蛍光灯・白熱電球(100V60Wまで)
調光の可否
否
調色の可否
否
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171249
PDXT01WH
ホワイト
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
8日以内出荷
71171258
PDXT01BK
ブラック
¥
2,980
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください