YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
アルミ木目ペンダント大
材質
アルミ+木
色
木目+ホワイト
周波数(Hz)
50/60
電圧(V)
AC100
消費電力(W)
60まで
口金
E26
本体質量(g)
約750
コード長さ(mm)
800
アズワン品番
65-0529-11
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
適合ランプ
LED電球・電球型蛍光灯・白熱電球
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171267
PDXA02
¥
4,480
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください