アルミ木目ペンダント小

アルミ木目ペンダント小 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
材質アルミ+木長さ(mm)コード:約800木目+ホワイト直径(Φmm)セード:140高さ(mm)260周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)40まで口金E17本体質量(g)約450コード長さ(mm)800器具・セット器具のみアズワン品番65-0529-10RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯適合ランプLED電球・電球型蛍光灯・白熱電球調光の可否調色の可否内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71171276PDXA01
3,480
3,398
3,738(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする