YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED棚下照明750mm
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約220
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
色温度(K)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
連結数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171635
FM75K57W4A
約4.4
約520
5700
715×27×8
(最大)8本
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
71171644
FM75K30W4A
4.1
約300
3000
約715×27×8
(最大)8
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください