YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
LED棚下照明300mm
長さ(mm)
(ユニット)240
消費電力(W)
1.7
定格電圧(V)
AC100
本体質量(g)
約100
全光束(Lm)
約185
色温度(K)
3000
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約242×27×8
連結数
(最大)22
LED寿命(時間)
約40000
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171653
FM30K30W1A
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください