YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
人感明暗ナイトライト
付属品
両面テープ、木ねじ2本
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
0~35
使用電池
単四乾電池×3本(別売)
設置方式
両面テープ/ねじ止め
設置場所
室内
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
全光束(Lm)
センサー感知方式
光色
灯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71171809
NBSML63WH
約45
約30
人感(赤外線)、明暗※常時点灯不可
電球色
1
¥
1,180
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
71171888
NBSMW67WH
約75
約80
人感(赤外線)、明暗
白色
20
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください