シートカバー ポリエチレン製 フロント用 0.015mm ロールタイプ
ポリ製のカバーで座席を養生するのに便利です。
用途
自動車整備、販売、展示車用など。
材質
LLDPE
幅(mm)
800
厚さ(mm)
0.015
高さ(mm)
1400
タイプ
ロール
紙管内径(mm)
約35
内容量
1箱(200枚)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※アーム部分には使用できません。この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないで下さい。
※ロールタイプは200枚入のみの取り扱いになります。別途ポップアップタイプで50枚入(注文コード:38291321)の取り扱いもございますのでよろしければご検討下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173708
-
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください