Canon
カラーカードプリンター用紙 カードサイズ 両面マットコート 特厚紙角丸
カードプリンタ用カード用紙
寸法(mm)
85.6×54
サイズ
カードサイズ
対応機種
CX-G6400・CX-G4400・CX-G2400
紙質
マット紙
紙厚(mm)
0.76
紙厚(μm)
760
印刷方式
両面
入数
200枚
内容量
1個(200枚)
注意
※紙厚/坪量の記載数値はメーカーが定める規格内で誤差が生じる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71173918
1077B001
¥
18,876
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください