電池錠

電池錠 - 美和ロック電池錠 - 美和ロック電池錠 - 美和ロック
(1件のレビュー)

自動施錠タイプのテンキー・カード認証IC錠。暗証番号は最大4~12桁、カードは最大1000枚登録可能です。
電池は単三アルカリ/リチウム電池で1日10回操作した場合で3年以上と大変長持ちします。
非常用のキーが付属しています。

材質
(パネル)アクリル樹脂/(他)ABS樹脂、シルバー塗装仕上
色
シルバー
使用電源
単三アルカリ電池/単三リチウム電池(4本)
耐久性
施解錠20万回
バックセット(mm)
64
内容量
1台
注意
※設定・登録用にFKLカードが必須です。別途ご用意ください。
※設定用に美和ロックFKLカードが1枚必要となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71215559U9 TK5LT3312-2 64×33~41 SF
¥84,100
¥75,980
¥83,578(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: テンキーロック取替
カメリア興業 様(建設業・工事業)

現在取付しているTK4LTの後継機という事で購入しました。穴開けも不要で非常にスムーズに取り付けることできました。ただ、FKLカードの設定に戸惑いました。取説とダウンロードした取説を眺めながら奮闘30分。頑張った甲斐もありきっちり取付完了しました。また電池が特殊なものから、単三アルカリ/リチウム電池で良くなっていたのが良かったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「特殊錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする