グリーンパル
ドアレバー
丸ノブに取り付けるだけで、レバー式に変更できます。
スマートロックと組み合わせて使用できます。
用途
丸ノブをレバー式に変更し、ドアを開閉しやすくするために。
材質
ノブはABS樹脂、リングは熱可塑性エラストマー、ネジは18-8ステンレス
質量(g)
75
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
37×180×63
対応
ノブ:直径48~53mmの丸ノブ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06137849
53309
ブラック
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
06137858
DR-402
アイボリー
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください