(7件のレビュー)

小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。

付属品
取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、
カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)取付方式一体型電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)液晶サイズ1.5解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)撮像素子200万画素 CMOS記録ファイル形式動画 MOV(H.264)画素数200万フレームレート27.5fps画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)内容量1個
注意
※SD/SDHC/microSDHC等の記録メディアには寿命があり、消耗品となります。
※また定期的なフォーマット作業が必要です。
※製品のより詳しい情報はこちらの取扱説明書 をご覧下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71215638NX-DRW2-W
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-15
用途: 自動車
株式会社グットキャリーミエ運輸・通信業

思いのほか、画面が小さくて見ずらいのが欠点かも、値段が安いから仕方ないかもしれない。後は、SDの方の、画面が見やすいかは後ほど。

2024-12-21
用途: 自動車
株式会社グットキャリーミエ運輸・通信業

使い始めたばかり、今から事故に対しての対策として付けました。SDカードの読み込みをまだしてないので録画画面は未定です。

対象商品 : 71215638
2024-07-14
用途: 乗用車

2ヶ月程使用したが問題なく動作している。安く入手できて良かった。

対象商品 : 71215638
2024-01-26
用途: 軽貨物配送時
その他業種

ドライブレコーダーとしては問題無しと思います。
高画質は求めませんが、晴れでも何となく曇りぽい感じに映ってます。
動画用には向いていないかも。

2が参考にしています
対象商品 : 71215638
2023-07-01
用途: 車に装着
BaMBOO AUTO自動車・二輪車・自転車関連業

コストパホーマンスがいいと思います、設定も楽です後は耐久性ですが!

対象商品 : 71215638
2022-07-08
用途: ドライブレコーダーとして使用
タテイシオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

コンパクトで視界の邪魔にならず良いです。どのように録画できているかはまだ再生してないのでわかりません。

対象商品 : 71215638
2022-12-07
用途: ドラレコ

今まで使ってた他車製品(約10年)が壊れたので代替品で購入
本商品は直接電源ハーネスで無かったので故障したドラレコの直接電源配線(USB端子が同形式でしたので)が使えればとダメ元で接続したところ普通に動作しましたのでハーネスはそのまま使ってます
使用に問題無ければ他の車両(購入時期が故障したものと1年違いなので)も順次本製品に交換したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする