Xperia 10 Ⅲ ガラスパネル 光沢

Xperia 10 Ⅲ ガラスパネル 光沢 - ラスタバナナ
仕様平面保護セット内容保護ガラス×1、ホコリ取りシール×1、液晶クリーナー×1、貼り方ガイド×1厚さ(mm)0.33対応機種Xperia10 III SO-52B SOG04 Xperia10 III Lite XQ-BT44寸法(縦×横)(mm)約147×62表面硬度9H特性光沢、ガラス、指紋防止、スムースタッチ、飛散防止、ラウンドエッジ、気泡レス内容量1個
注意
※端末に保護シート等が貼られている場合は剥がしてからご使用ください。
【保護範囲の形状について】
※本製品の形状は、機器本体の形状により湾曲部分は覆わない設計となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71217808GP2861XP103
オープン
1,164
1,280(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする