曜日別特売

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU touch

超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU touch - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU touch - アピックス超音波式アロマ加湿器 SHIZUKU touch - アピックス

大好評SHIZUKUシリーズにプレミアムな新色が登場!!
定番カラーのホワイトと高級感のあるルビー更には新色のオニキスグレーはスタイリッシュモダンな色なのでお部屋を特別な空間に演出します。見た目はかわいいフォルムなのに大容量の水タンクで加湿力もばっちりです。
抗菌・アロマ・LEDライト・オフタイマーがついた蒸気が熱くない超音波式加湿器
操作部はタッチパネル式ですっきりしたデザイン

セット内容本体、取扱説明書、保証書、抗菌カートリッジ、お手入れブラシ、アロマパッド材質本体:ABS、水タンク:半透明AS質量(g)1350電源(V)AC100(50/60Hz)タンク容量(L)約3.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)227×220×330電源コード(m)約1.2機能アロマ○(アロマオイル別売)、無段階加湿調整(ダイヤル式)、LEDオン/オフ切替、ミスト吹出口方向切替(360度回転)、自動OFF機能最大消費電力(W)22適合床面積木造:4~6、洋室:6~8保証期間1年連続加湿時間(時間)最大10加湿方式超音波式加湿量(mL/h)最大:約300切タイマー2/4/6時間内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71218648AHD-022-WHホワイト
オープン
取扱い終了
71218657AHD-022-GYグレー
オープン
取扱い終了
71218666AHD-022-RDレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加湿器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする