曜日別特売

お風呂ヒーター DIYモデル

お風呂ヒーター DIYモデル - Chrester(コンフォー)

冬場のお風呂を暖かく快適に!
既存の浴室に設置できる【お風呂ヒーター】
冬場のお風呂は非常に寒く、ヒートショックの原因に挙げられています。
近年の新築住宅であれば、暖房機能を搭載した乾燥機などが設置されており、この問題は解消されつつありますが、古い住宅などでは低コストで解決できるものはなかなか無く、冬の課題の一つでした。
ここで、Chrester(クレスター)がお届けするのが、お風呂場で使える暖房機【お風呂ヒーター】です。
屋外用暖房機の開発の中で培ってきた「防水仕様」の技術を生かし、お風呂場での使い勝手をとことん研究して開発しました。 ヒートショック低減の一助となるこのヒーターをぜひお試しください。
使用中に水・お湯がかかっても大丈夫
速暖・速切! 1秒で暖かくなる
電源スイッチは2か所に搭載
電源ケーブルは6mのロング仕様
高温検知機能を搭載
ヒーター部分のまぶしさを低減

タイプ屋内壁掛形電源(V)100消費電力(W)1000防水保護等級IPX5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71219016HEAT-S-101W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする