椙山紡織
ホットテーブルマット
フローリングタイプだからお掃除簡単。
子供が居る家庭でも安心・清潔に使えて大活躍。
材質
表面:ポリ塩化ビニル裏面:ポリエステル
質量(kg)
約0.8
コード長さ(m)
約1.8
定格消費電力(W)
100
寸法(cm)
約60×60
消費電力量(Wh)
約55(1時間あたり)
表面温度(℃)
約45
1時間あたりの電気代目安(円)
約1.5
再生紙使用マーク
適合
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71219025
SB-TM60-N
ナチュラルブラウン
¥9,980
¥
8,190
¥9,009
(税込)
6日以内出荷
71219034
SB-TM60-D
ダークブラウン
¥14,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください