電気カーペット (カバーセットタイプ)

電気カーペット (カバーセットタイプ) - Panasonic(パナソニック)

軽やかな色合いがお部屋のアクセントに
省エネモード(室温センサー)で節電
2時間、4時間 切タイマー機能&8時間切り忘れ防止機能
ダニ対策機能

材質ヒーター/表面:フェルト(ポリエステル)カバーボア質量(kg)ヒーター部:約1.8、カバー部:約0.9ベージュスイッチコーナーコントローラー(外付けタイプ)定格消費電力(W)230寸法(cm)ヒーター部:約176×88×0.6、カバー部:約183×95機能速熱:○、切り忘れ防止(8時間):○、2H・4H切タイマー:○、室温センサー:○、ダニ対策:○、折り可:8折、ヤグラ可:○、省エネスイッチ:○、シャンプークリーニング:○、丸洗い:○(洗濯機7kg)、シャンプークリーニング:○温度制御ニッケルサーミスタ材質(カバー)ポリエステル100%パイル長(mm)カット部:約6織り方ボア編みコード長さ(cm)150表面温度(℃)(室温20℃)高:45/中:37適用畳数1畳相当1時間あたりの電気代目安(円)(室温15℃)高:約4.5/中:約3.2内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71219174DC-1NKB1-C
オープン
16,900
18,590(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする