ベルトパーティション用消毒液台

ベルトパーティション用消毒液台 - TKMベルトパーティション用消毒液台 - TKMベルトパーティション用消毒液台 - TKMベルトパーティション用消毒液台 - TKMベルトパーティション用消毒液台 - TKMベルトパーティション用消毒液台 - TKMベルトパーティション用消毒液台 - TKM

ベルトパーティションの上に取り付けられる消毒液台です。
ヘッド面が平らで側面にスライドレールが付いている製品に取り付け可能です。(すべてのタイプには対応しておりません)
2か所の固定で使用できるので、間仕切りしながら消毒液台の設置が可能です。

用途消毒液スタンドとして。付属品固定ベルト、マグネットクリップ、スパナ材質本体:スチール、滑り止めクッション:EVA、固定スライド脚:PP、固定ベルト:ポリエステル幅(mm)150質量(kg)0.5ブラック高さ(mm)200(スライド脚部除く)奥行(mm)115取付可能寸法(mm)ボトル:W145xD110以内外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×115×200RoHS指令(10物質対応)対応内容量1ケース(10台)
注意
※ご購入の際はお手持ちのベルトパーティションの仕様を確認後、ご購入ください。
※消毒液ポンプ本体は付属しておりません。
※案内POPは付属しておりません。
※メーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※沖縄を含む離島へは配送不可となっております。
※お客様都合によるキャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合は、後日「キャンセル料金」をご請求させていただく場合がございます。
※お客様ご都合により、再配送が発生した場合は別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※基本的には、法人様へのみ受け付け可能商品となりますが、納品先が個人宅様の場合、屋号が必須です。屋号がない、提示できない等ございますと配送が出来ませんのでご注意ください。
※組み立てサービスは対応しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71223934-
オープン
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,300/税込¥2,530
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする