曜日別特売

ZR-11保護管

ZR-11保護管 - CC印(ニッカトー)

耐食性・酸素イオン伝導性に優れる。

化学組成ZrO2/93%、CaO/5.5%使用温度(℃)1750内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
25件中 125各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70734817ZR11HOGO-641504615061-0162-20
18,900
17,980
19,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734826ZR11HOGO-851505815061-0162-21
20,800
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734835ZR11HOGO-853005830061-0162-22
27,000
26,980
29,678(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734844ZR11HOGO-10715071015061-0162-23
24,400
23,980
26,378(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734853ZR11HOGO-10730071030061-0162-24
31,000
30,980
34,078(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734869ZR11HOGO-10750071050061-0162-25
49,400
48,980
53,878(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734878ZR11HOGO-13915091315061-0162-26
30,800
29,980
32,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734887ZR11HOGO-13930091330061-0162-27
40,300
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734896ZR11HOGO-13950091350061-0162-28
56,200
55,980
61,578(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734905ZR11HOGO-13960091360061-0162-29
57,800
56,980
62,678(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734914ZR11HOGO-1511150111515061-0162-30
32,800
31,980
35,178(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734923ZR11HOGO-1511300111530061-0162-31
42,800
39,980
43,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734939ZR11HOGO-1511500111550061-0162-32
60,100
59,980
65,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734948ZR11HOGO-1511600111560061-0162-33
67,500
66,980
73,678(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734957ZR11HOGO-1713150131715061-0162-34
38,400
37,980
41,778(税込)
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734966ZR11HOGO-1713300131730061-0162-35
49,600
48,980
53,878(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734975ZR11HOGO-1713500131750061-0162-36
70,200
69,980
76,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734984ZR11HOGO-1713600131760061-0162-37
77,500
76,980
84,678(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70734993ZR11HOGO-2117150172115061-0162-38
42,000
39,980
43,978(税込)
91日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70735009ZR11HOGO-2117300172130061-0162-39
51,200
49,980
54,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70735018ZR11HOGO-2117500172150061-0162-40
75,400
74,980
82,478(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70735027ZR11HOGO-2117600172160061-0162-41
82,500
81,980
90,178(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70735036ZR11HOGO-2520300202530061-0162-42
83,700
82,980
91,278(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70735045ZR11HOGO-2520500202550061-0162-43
104,000
99,980
109,978(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70735054ZR11HOGO-2520600202560061-0162-44
112,500
109,800
120,780(税込)
51日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする