片手で閉じるワンタッチバー:移動する際、片手がふさがっていても簡単に閉じれ、移動も簡単に行うことが可能に。
伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。
作業に便利な天板:トレー形状工具などが置け、作業に便利な天板トレー形状。(特許取得済)
高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
ステップ幅:60mmの幅広踏ざんで足に負担が少なく、作業も快適。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71224984 | RYZB-09 | 12213331 | RYZB-09a | ![]() | はしご兼用伸縮脚立 | 長谷川工業 | 1台 | ¥19,980 税込¥21,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 71224993 | RYZB-12 | 12213340 | RYZB-12a | ![]() | はしご兼用伸縮脚立 | 長谷川工業 | 1台 | ¥21,980 税込¥24,178 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 71225009 | RYZB-15 | 12213349 | RYZB-15a | ![]() | はしご兼用伸縮脚立 | 長谷川工業 | 1台 | ¥25,980 税込¥28,578 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 71225018 | RYZB-18 | 12213358 | RYZB-18a | ![]() | はしご兼用伸縮脚立 | 長谷川工業 | 1台 | ¥27,980 税込¥30,778 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
| 71225027 | RYZB-21 | 12213367 | RYZB-21a | ![]() | はしご兼用伸縮脚立 | 長谷川工業 | 1台 | ¥32,980 税込¥36,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |