片手で閉じるワンタッチバー:移動する際、片手がふさがっていても簡単に閉じれ、移動も簡単に行うことが可能に。
伸縮脚部分も黒で統一:細部にまで妥協しない、こだわりのカラーリング。
作業に便利な天板:トレー形状工具などが置け、作業に便利な天板トレー形状。(特許取得済)
高さ調節:凸凹ある現場でも脚部調節で水平をキープ。
下部操作レバー:段差で役立つロングストロークの伸縮脚。(伸縮ピッチ=6mm)
ステップ幅:60mmの幅広踏ざんで足に負担が少なく、作業も快適。



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71225036 | RYZB-24 | 12213376 | RYZB-24a |  | 伸縮脚立 | 長谷川工業 | 1台 | ¥36,980税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) | 
| 71225045 | RYZB-27 | 12213385 | RYZB-27a |  | 伸縮脚立 | 長谷川工業 | 1台 | ¥42,980税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |