曜日別特売

タッチペン(2WAYタイプ)

タッチペン(2WAYタイプ) - HIDISCタッチペン(2WAYタイプ) - HIDISCタッチペン(2WAYタイプ) - HIDISCタッチペン(2WAYタイプ) - HIDISCタッチペン(2WAYタイプ) - HIDISCタッチペン(2WAYタイプ) - HIDISC

シリコンゴムタイプとディスクタイプの2種類のペン先を用途に合わせて使い分け可能。先端着脱式

商品タイプ本体対応タッチパネル方式静電式材質ABS樹脂、ポリプロプレン, シリコンゴム質量(g)10外形寸法(mm)直径9.5X138先端径(Φmm)9.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71225246HD-TP01BK9.5ブラック
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
71225255HD-TP01SV9.5シルバー
500
499
549(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする