平城商事
イージーダム
土が不要、何度でも使える。
水を入れるだけで簡単・早い。
水のう袋型簡易浸水対策。
用途
浸水対策に
材質(本体)
PVC
材質(キャップ)
透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71225605
10-180-20
180×20×10
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
71225614
10-365-20
365×20×10
¥
6,300
取扱い終了
71225623
20-180-25
180×25×20
¥
5,400
取扱い終了
返品不可
71225639
20-365-25
365×25×20
¥
8,100
取扱い終了
返品不可
71225648
35-180-57
180×57×35
¥
15,000
取扱い終了
返品不可
71225657
35-365-57
365×57×35
¥
24,000
取扱い終了
返品不可
71225666
35-725-57
725×57×35
¥
46,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください