みゆき堂本舗
パンツ型おむつカバー
ご自身で着脱がしやすいオムツカバー。
用途
オムツのカバーとして使用
種別
おむつカバー
色
白
混率(%)
表:綿80/ナイロン20、中:綿100、防水布:ポリエステル100、ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
71227398
18-11001
S
¥
3,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71227407
18-11002
M
¥
3,900
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71227416
18-11003
L
¥
4,200
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71227425
18-11004
LL
¥
4,700
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
返品不可
71227434
18-11060
3L
¥
5,300
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください