曜日別特売

Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器

Bluetooth搭載 投げ込み式多項目測定器 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

蛍光式DOセンサーを採用した、投げ込み式のPh/EC/DO計
蛍光式の為、ウォームアップが不要ので電源を入れてすぐに測定が可能です。
測定時に酸素を消費しない為、流速がなくても素早く安定した測定が可能です。
スマートキャップを採用
Bluetoothに対応している為、通常のPC接続に加えスマートフォンへのデータ転送も可能です。
pHやEC、DOなどを同時に測定し一覧表示します。
野外使用に適した防水型です。(IP67/本体、IP68/電極)

用途
水質調査
海や河川・湖沼の調査
水産養殖での水質管理、建設現場でも水質測定
付属品電極4m、pH/ORPセンサー、DOセンサー、ECセンサー、pH/EC/DO用簡易標準液、電極メンテナンスキット、プラスチックビーカー、USBケーブル、単三アルカリ電池×4、キャリングケース、日本語取扱説明書測定範囲【pH、pH-mV】0.00~14.00pH(検出単位:0.01pH)、±600.0mV(検出単位:0.1mV)、【ORP】±2000.0mV(検出単位:0.1mV)、【EC】0~200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、【TDS】0~400000 ppm(mg/L)※最大値はEC/TDS換算率による、【抵抗率】0~999999Ω・cm、【塩分】0.00~70.00PSU(検出単位:0.01PSU)、【海水の比重】0.0~50.0σt、σ0、σ15(検出単位:0.1σ)、【DO(溶存酸素)】0.0~500.0%(検出単位:0.1%)、0.00~50.00ppm(=mg/L)(検出単位:0.01ppm)、【気圧】450~850mm Hg(0.1mm Hg)、17.72~33.46in Hg(0.01in Hg)、600.0~1133.2mbar(0.1mbar)、8.702~16.436psi(0.001psi)、0.5921~1.1184atm(0.0001atm)、60.00~113.32kPa(0.01kPa)※()は検出単位、【温度】-5.00~50.00℃(検出単位:0.01℃)質量(g)435(バッテリーを含む)電源1.5V単三アルカリ電池4個、リチウムイオン内蔵充電1個測定項目pH/ORP/EC/TDS/低効率/塩分/海水の比重/DO/気圧/℃計寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2精度【pH、pH-mV】±0.02pH、±0.5mV、【ORP】±1.0mV、【EC】測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方、【TDS】測定値の±1%または±1ppmの大きい方、【塩分】測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、【海水の比重】±1.0σt、σ0、σ15、【DO(溶存酸素)】測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0~300.0%)、測定値の±3%(300.0~500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00~30.00ppm)、測定値の±3%(30.00~50.00ppm)、【気圧】±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、【温度】 ±0.15℃温度補償自動(-5~50℃)校正【pH、pH-mV】最大で3点まで(pH4.01, 6.86, 7.01, 9.18, 10.01+カスタム1種類より)、【EC】自動で1点(84μS/cm、1413μS/cm、5000μS/cm、12.88mS/cm、80.00ms/cm、111.8mS/cmまたはカスタム1種類より)、【TDS】EC校正に基づく、【抵抗率】ECまたは塩分の校正に基づく、【塩分】カスタム標準液を使った1点校正、【DO(溶存酸素)】自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点より)、【気圧】自動で1点のカスタム、【温度】自動で1点のカスタム使用環境0~50℃(相対湿度100%以下)、最大の測定可能深度:20m検出単位【EC】1μS/cm(0~9999μS/cm)、0.01mS/cm(10.00~99.99mS/cm)、0.1mS/cm(100.0~400.0mS/cm)、【TDS】1ppm(0~9999ppm)、0.01ppt(10.00~99.99ppt)、0.1ppt(100.0~400.0ppt)、【抵抗率】読み取り値によるRoHS指令(10物質対応)対応保存データ種類インターバルロギングで50000データ、手動で20000データロギング間隔:1秒~3時間防水IP67内容量1台
注意
※pH/EC/DO用簡易標準液はそれぞれの校正が一度に行えるものです。通常のpH標準液やDOゼロ校正水は付属しておりません。
※電極保存液、電極洗浄液は付属しておりません。
※40mのケーブルでも、本器での最大の測定可能深度は20mまでです。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71226323HI 984944
オープン
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
71226339HI 98494/1010
オープン
649,800
714,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
71226348HI 98494/2020
オープン
679,800
747,780(税込)
32日以内出荷
返品不可
71226357HI 98494/4040
オープン
799,800
879,780(税込)
77日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HI98194 センサーの接続方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする