曜日別特売

液晶GPSレーダー探知機

液晶GPSレーダー探知機 - セルスター

光レーザー式オービス対応!
フレネルレンズとフィルターの利点を組み合わせたセルスター独自のフレデリックスレンズを採用。それにより「広く(60°)遠く(約2倍の直線探知性能※)」誤警報を抑え、レーザー波を受信することが可能になりました。※メーカー従来製品比較
レーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定!レーザー式オービスからのレーザー光の受信レベルを(強・弱)2段階で判定するので取締機の危険度(距離感)を把握できます。一般的にレーザー光の受信レベルが強い場合、自車位置から取締機の設置場所が近く危険度が高い状態といえます。独自の判定アルゴリズムによるレーザー識別機能!
赤外線やレーザー光を使用した機器など誤報となりやすい受信とレーザー式オービスからのレーザー受信を高い確率で識別が可能です。GPSポイントとレーザー受信によるW警告レーザー式オービスは、毎月のGPSデータ更新でしっかりフォロー!GPS警告とレーザー受信によるW警告により、逃さず警告できます。GPS警告は、「レーザー式新型取締機」として警告します。
準天頂衛星みちびきに対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!5種類90基の衛星を使用可能。みちびきにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。
リアルCG警告で新設の取締機にも随時対応します。ドライブレコーダーとの相互通信対応!ドライブレコーダーなどの外部カメラからの映像を表示できる。
レーザー受信機AL-02Rをリヤに設置し、本機に接続すれば、後方受信した際に画面と音声で警告します。
※別売のAL-02RおよびRO-123が必要です。最新のGPSデータは完全無料。毎月配信しています。OBDⅡに対応!日本製・安心の3年保証付き。

付属品シガーライター用スイッチ付DCコード、マウントベース、ダッシュボード取付用両面テープ、本体取付用両面テープ、リモコン、リモコン用電池、リモコン取付用固定テープ、microSDカード(フルマップ/リアルCG警告用画像入り)、取扱説明書本体質量(kg)111寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:104×21×54(突起部除く)、リモコン:34.8×5.5×56.4表示部MVA液晶センサーGセンサー、ジャイロセンサー、気圧センサー電源電圧(V)DC12/24基本仕様GPS搭載、データ更新無料、OBD II対応、ドライブレコーダー相互通信対応使用電池リモコン:リチウム電池(CR2016×1)受信周波数(GPS受信部)1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz、(レーダー受信部)Xバンド、Kバンド、(レシーバー部)UHF 330~470MHz帯、VHF 154~162MHz帯受信方式(GPS受信部)34chパラレル受信、(レーダー受信部)ダブルスーパーヘテロダイン方式、(レシーバー部)Low-IF image rejection architectureRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+65(UHF/VHF部:-10~+60)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
71228798AR-47LA
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする